Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe casque de sécurité industriel de nouvelle génération JSP® EVO® VISTAlens , Ascend , offre un confort exceptionnel pour travailler en hauteur. Doté d’une lentille intégrée ANSI Z87.1 revêtue pour une résistance aux égratignures et au brouillard offrant une vue panoramique sans obstruction avec une distorsion minimale. La lentille entièrement réglable est facile à rétracter et à déployer et pivote en douceur pour permettre à l’utilisateur d’ajuster la position et d’obtenir une couverture et une protection maximales. La suspension en tissu de polyester 6-Point avec cliquet de roue Revolution s’utilise facilement et crée un ajustement ferme et confortable. Excellent pour les applications qui nécessitent une protection contre les chutes de débris et les objets suspendus bas dans les applications industrielles et de construction.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant5038428417754
Aperçu
- Mentonnière à quatre points entièrement réglable pour travailler en hauteur
- Doublure d’impact EPS
- Protecteur oculaire intégré entièrement rétractable. Résistance aux chocs ANSI Z87+
- Les bras pivotants permettent de rétracter et de déployer VISTALens de façon transparente
- Le joint en TPR sur la lentille se moule au visage de l’utilisateur, créant une bonne étanchéité pour une meilleure protection des projectiles et un confort accru
- Le système de suspension en polyester à 6-Point offre un confort inégalé sans compromettre la performance
- La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe C
- Respecte toutes les clauses 4.2 de la norme EN 12492
- Bandeau en molleton Chamlon.
- Les fentes universelles pour accessoires acceptent pratiquement tous les accessoires des concurrents
- Qualifié comme lunettes primaires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation