Motion
17-SDG325/L
Gants en tricot filé sans couture Dyneema® / Nylon / Nuaramid - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10873124
N° MFR17-SDG325/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot filé sans couture Dyneema® / Nylon / Nuaramid - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10873124
N° MFR17-SDG325/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314057554
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
17-SDG325/L
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille en filé Dyneema®, nylon et nuaramid de poids moyen offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Excellent pour une utilisation comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177