Motion
1JM750AWL
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir synthétique, vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10873229
N° MFR1JM750AWL
Prix35.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir synthétique, vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10873229
N° MFR1JM750AWL
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
Prix35.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant haute performance avec protection de l’arrière de la main en caoutchouc thermoplastique (TPR) résistant aux chocs et paume en cuir synthétique pour une meilleure adhérence dans les applications d’huile sèches et légères. Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Dos en polyester/élasthanne pour une excellente dextérité et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Paume en cuir synthétique avec dos en tissu et protection contre les chocs en TPR - Poignet réglable
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu

Aperçu

Description du fabricant
TISSU DE PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE 1JM750AWL
  • Dos en polyester/élasthanne pour une excellente dextérité et respirabilité
  • Fente d’aération et bordure en Spandex léger
  • Paume en cuir synthétique (nylon, PU, aramide, élasthanne)
  • Poignet en feuille de caoutchouc synthétique perforé avec sangle réglable
  • Tirette en vinyle et ruban réfléchissant en PVC sur le poignet
  • Protection contre les chocs avec TPR sur le dos de la main