Motion
1UB0007RM
Gants en caoutchouc butyle de 14 po de long et 7 mils avec poignée brute
N° D’ARTICLE MI10873277
N° MFR1UB0007RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en caoutchouc butyle de 14 po de long et 7 mils avec poignée brute
N° D’ARTICLE MI10873277
N° MFR1UB0007RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant en butyle sans couture polyvalent offrant une résistance supérieure aux aldéhydes, aux cétones, aux esters et aux acides minéraux concentrés. Idéal pour les applications de laboratoire, d’entretien d’aéronefs, d’automobile, de fabrication de propulseurs et de manipulation de munitions.
  • Application
    • Pétrochimie • Raffinage • Manutention de matériaux • Dégraissage • Manipulation de produits chimiques • Placage • Galvanisation
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Caoutchouc butyle 7 mil • 14 po de long • Prise brute • Conception ergonomique • Facile à décontaminer • Excellente tenue • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux • Fabriqué aux États-Unis
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Numéro CUP du fabricant
    72874079666
  • CUP_NON
    72874079666

Aperçu

Description du fabricant
1UB0007RM CAOUTCHOUC BUTYLE 7 MIL DE LONG 14 PO
  • Caoutchouc butyle 7 mil
  • 14 po de long
  • Poignée-brute
  • Conception ergonomique de la main
  • Facile à décontaminer
  • Excellente tenue
  • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux
  • Fabriqué aux États-Unis