Motion
1UB0014RX
Gants en caoutchouc butyle de 14 po de long et 14 mils avec poignée brute
N° D’ARTICLE MI10873285
N° MFR1UB0014RX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en caoutchouc butyle de 14 po de long et 14 mils avec poignée brute
N° D’ARTICLE MI10873285
N° MFR1UB0014RX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant en butyle sans couture polyvalent offrant une résistance supérieure aux aldéhydes, aux cétones, aux esters et aux acides minéraux concentrés. Idéal pour les applications de laboratoire, d’entretien d’aéronefs, d’automobile, de fabrication de propulseurs et de manipulation de munitions.
  • Application
    • Pétrochimie • Raffinage • Manutention de matériaux • Dégraissage • Manipulation de produits chimiques • Placage • Galvanisation
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Caoutchouc butyle 14 mil • 14 po de long • Prise brute • Conception ergonomique • Facile à décontaminer • Excellente tenue • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux • Fabriqué aux États-Unis
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Numéro CUP du fabricant
    72874079789
  • CUP_NON
    72874079789

Aperçu

Description du fabricant
1UB0014RX CAOUTCHOUC BUTYLE 14 MIL DE LONG 14 PO
  • Caoutchouc butyle 14 mil
  • 14 po de long
  • Poignée-brute
  • Conception ergonomique de la main
  • Facile à décontaminer
  • Excellente tenue
  • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux
  • Fabriqué aux États-Unis