Motion
201-350P/TG
Pantalon de pluie élastique de première qualité - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI10873372
N° MFR201-350P/XL
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalon de pluie élastique de première qualité - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI10873372
N° MFR201-350P/XL
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
Prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11 cm
  • Longueur
    35 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    5 kg
  • Largeur
    25 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Type de vêtement
    XL
  • Numéro CUP du fabricant
    616314194047
  • CUP_NON
    616314194047

Aperçu

Description du fabricant
PANTALON DE PLUIE ÉLASTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 201-350P/XL
  • Boutons-pression ajustables aux chevilles pour un meilleur ajustement
  • Fait de PVC et de polyester de 0,35mm po d’épaisseur