Motion
201-650C/4X
Gaine en PVC côtelé de 48 po avec capuchon - 0.65 mm
N° D’ARTICLE MI10873398
N° MFR201-650C/4X
Prix56.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine en PVC côtelé de 48 po avec capuchon - 0.65 mm
N° D’ARTICLE MI10873398
N° MFR201-650C/4X
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
Prix56.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    34 cm
  • Longueur
    60 cm
  • Taille
    4XL
  • Poids
    16 kg
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Aérations aux aisselles à rabat Double Storm
  • Description
    Protection durable et robuste contre la pluie avec confort et flexibilité supplémentaires. Doté d’une conception unique, ce produit permet une facilité de mouvement tout en gardant le travailleur au sec, même dans les environnements exigeants. La doublure non tissée procure plus de confort, tandis que les coutures soudées assurent une durabilité maximale et une usure de longue durée.
  • Type de vêtement
    4XL
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314193576
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314193576

Aperçu

Description du fabricant
201-650C/4X PVC CÔTELÉ CAPUCHON DE VESTE DE 48 PO
  • Le PVC/polyester côtelé est 100 % imperméable et résiste aux déchirures, offrant une protection durable
  • La combinaison de PVC côtelé avec doublure non tissée reste douce et confortable par temps froid
  • La doublure non tissée évacue la transpiration
  • Fentes aux aisselles pour plus de confort
  • Les points d’usure renforcés offrent une durabilité accrue
  • Double rabat-tempête à l’avant
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Boutons-pression ajustables aux poignets
  • Poches à rabat 2 avec fermetures à pression
  • Fentes sous les bras