Motion
20-21DACPBP22THPT

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-21DACPBP22THPT

20-21DACPBP22THPT
N° D’ARTICLE MI10873421
N° MFR20-21DACPBP22THPT
Prix10.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-21DACPBP22THPT

20-21DACPBP22THPT
N° D’ARTICLE MI10873421
N° MFR20-21DACPBP22THPT
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
Prix10.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manches de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Manchon mélangé monocouche ACP / Dyneema® avec Smart-Fit® et trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314257322
  • CUP_NON
    616314257322

Aperçu

Description du fabricant
20-21DACPBP22THPT UNIQUE-PLY
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • La technologie ACP exclusive et le mélange Dyneema® offrent une excellente protection contre les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
  • Le dessus élastique pelucheux ajoute du confort et aide à empêcher la manche de glisser le long du bras
  • S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un haut élastique ou Velcro dans la plupart des applications
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
  • Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • 100 % sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments