Motion
202-2036
Tablier à température extrême - 36 po
N° D’ARTICLE MI10873424
N° MFR202-2036
Prix267.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier à température extrême - 36 po
N° D’ARTICLE MI10873424
N° MFR202-2036
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
Prix267.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tabliers Temp-Gard s’adaptent au torse et au haut des jambes dans des conditions de température extrêmes.
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Les tabliers Temp-Gard s’adaptent au torse et au haut des jambes dans des conditions de température extrêmes.
  • Mot-clé de description
    Tablier CE
  • Caractéristiques
    Protection de -321°F (-196°C) à +500°F (+260°C)
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Température élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    616314086441
  • Matériel
    Silicone résistant aux liquides
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314086441

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER 202-2036 POUR TEMPÉRATURES EXTRÊMES 36 PO
  • Protection de -321°F (-196°C) à +500°F (+260°C)
  • Construction multicouche pour une protection thermique maximale
  • Couche extérieure résistante aux liquides pour protéger contre les éclaboussures
  • Boucles à dégagement rapide au cou et à la taille pour plus de sécurité
  • Flexibilité supérieure qui ne durcira pas à des températures extrêmes
  • Facile à nettoyer et ne tache pas