Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids7.3 kg
Détails
- Détails supplémentairesUn style unique qui attirera votre attention avec un ajustement, un confort et une variété de traitements de lentilles techniques.
- Caractéristiques de confortLa conception légère à demi-cercle offre une couverture complète des yeux et un confort qui dure toute la journée
- DescriptionUn style unique qui attirera votre attention avec un ajustement, un confort et une variété de traitements de lentilles techniques.
- Style de cadreSemi-rigide
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-rayuresAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleBleu extérieur intérieur
- Numéro CUP du fabricant616314130403
- Fiche technique
- Réglage des branchesBaïonnette
- CUP_NON616314130403
Aperçu
- La conception légère à demi-cercle offre une couverture complète des yeux et un confort qui dure toute la journée
- Les branches de style baïonnette avec coussinets en caoutchouc antidérapants offrent un ajustement sûr
- Les plaquettes de nez réglables en caoutchouc offrent un ajustement confortable et personnalisé
- Lentille courbée 9.5 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure