Motion
250-49-0000
Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873628
N° MFR250-49-0000
Prix4.98 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873628
N° MFR250-49-0000
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
Prix4.98 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    5.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lunettes de protection légères et résistantes pour un port toute la journée. Idéal pour les travailleurs industriels, d’inspection et d’entrepôt.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Lunettes de protection légères et résistantes pour un port toute la journée. Idéal pour les travailleurs industriels, d’inspection et d’entrepôt.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314180200
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314180200

Aperçu

Description du fabricant
250-49-0000
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Pont de nez universel, avec plaquettes de nez souples pour un confort supérieur
  • Empiècements d’extrémité de branche en TPR pour une excellente prise
  • La lentille courbée de base 9.5 offre une vision large et dégagée