Motion
250-53-0020
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, lentille transparente et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873637
N° MFR250-53-0020
Prix10.16 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, lentille transparente et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873637
N° MFR250-53-0020
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
Prix10.16 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    5.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La monture complète avec branches flexibles offre du confort dans tout environnement de travail
  • Caractéristiques de confort
    Style moderne et sportif sur toute la monture
  • Description
    La monture complète avec branches flexibles offre du confort dans tout environnement de travail
  • Style de cadre
    Plein cadre
  • Type de cadre
    Visage rond
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314206078
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    616314206078

Aperçu

Description du fabricant
250-53-0020
  • Style moderne et sportif sur toute la monture
  • Les branches ultra flexibles offrent un ajustement confortable sur les têtes de plus grande taille
  • Le cadre ne contient aucune pièce métallique
  • Une variété d’options de lentilles pour pratiquement tous les environnements d’éclairage