Motion
250-58-0520
Lunettes de protection semi-rigides avec monture verte, lentilles transparentes et revêtement FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI10873646
N° MFR250-58-0520
Prix11.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture verte, lentilles transparentes et revêtement FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI10873646
N° MFR250-58-0520
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
Prix11.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aspect sportif avec une conception de monture compacte pour s’adapter aux visages plus petits et plus étroits.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Aspect sportif avec une conception de monture compacte pour s’adapter aux visages plus petits et plus étroits.
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314267215
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Moulé
  • CUP_NON
    616314267215

Aperçu

Description du fabricant
250-58-0520
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Réduction de 10 % de la taille par rapport aux lunettes de sécurité standard
  • Cadre compact pour les visages plus petits et plus étroits
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc offrent un ajustement plus sûr
  • Les branches flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Lentille courbée 8.5 Base
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015