Motion
250-98-0024
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches noires/grises et lentilles à filtre IR de teinte 1.7 et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873660
N° MFR250-98-0024
Prix17.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches noires/grises et lentilles à filtre IR de teinte 1.7 et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873660
N° MFR250-98-0024
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
Prix17.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le style réglable Over-The-Glass (OTG) offre un ajustement parfait sur tout type de lunettes personnelles.
  • Caractéristiques de confort
    La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Description
    Le style réglable Over-The-Glass (OTG) offre un ajustement parfait sur tout type de lunettes personnelles.
  • Style de cadre
    Sur le verre
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Abat-jour de lentille
    Filtre IR
  • Numéro CUP du fabricant
    616314267277
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Longueur réglable / Co / Moule
  • CUP_NON
    616314267277

Aperçu

Description du fabricant
250-98-0024
  • La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
  • La conception du cadre sans rebord assure une vue dégagée
  • Les branches à longueur réglable sont comoulées en caoutchouc, offrant à l’utilisateur un ajustement personnalisé sûr
  • Branches à cliquet pour un meilleur réglage de l’angle
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches de spatule U-Fit®
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3