Motion
250-MT-10070
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873667
N° MFR250-MT-10070
Prix3.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873667
N° MFR250-MT-10070
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
Prix3.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception économique haut de gamme avec un embout souple et des verres élégants.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Conception économique haut de gamme avec un embout souple et des verres élégants.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001863
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    899558001863

Aperçu

Description du fabricant
250-MT-10070
  • La conception légère offre un confort qui dure toute la journée
  • Branches souples en caoutchouc souple qui éliminent les points de pression
  • Le bec souple minimise le glissement et maintient les lunettes en place pour un ajustement sûr
  • Lentille courbée 9.75 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+