Motion
250-MT-10072
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873669
N° MFR250-MT-10072
Prix4.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches noires, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873669
N° MFR250-MT-10072
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
Prix4.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception économique haut de gamme avec un embout souple et des verres élégants.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Conception économique haut de gamme avec un embout souple et des verres élégants.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001887
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    899558001887

Aperçu

Description du fabricant
250-MT-10072
  • La conception légère offre un confort qui dure toute la journée
  • Branches souples en caoutchouc souple qui éliminent les points de pression
  • Le bec souple minimise le glissement et maintient les lunettes en place pour un ajustement sûr
  • Lentille courbée 9.75 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+