Spécifications
Dimensions
- Longueur30.48 cm
- Taille12
- Largeur30.48 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- CouleurRose fluo
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionIdéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- Matériau de la doublureDyneema antimicrobien
- Numéro CUP du fabricant616314217289
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
Aperçu
- La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
- Le mélange Dyneema® améliore la performance des manches sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
- Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
- Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
- Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
- Approuvé par l’ACIA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure