Spécifications
Dimensions
- Longueur54 cm
- Largeur de bande1.0000 po, 25.40 mm
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- Règlement sur la liste des approbationsNon-Ansi
- CouleurNoir
- Pays d’origineMyanmar
- DescriptionUtilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementConducteurs, commandement des incidents, préposés au stationnement, travailleurs récréatifs
- Groupe et classeNon-ANSI
- Haute visibilitéOui
- ComprendPoche pour pièce d’identité
- Numéro CUP du fabricant616314090387
- MatérielCoton, mélange de polyester
- Composition du matérielCoton, mélange de polyester
- Nombre de poches4
- ModèleSolide
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresBlanc
- TypeCommandement des incidents
- CUP_NON616314090387
- Couleur de la vesteNoir
Aperçu
- Tissu uni confortable en mélange coton/polyester
- Fermeture autoagrippante
- 1 poche supérieure externe, 1 poche inférieure interne, 1 poche avant et 1 poche transparente pour pièce d’identité à l’arrière
- Ruban réfléchissant blanc brillant de 2,5 cm
- Noir
- M/TG, 2X/3X, 4X/5X
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure