Motion
302-0212-OR/2X
Gilet en maille détachable à cinq poches deux tons ANSI de type R classe 2
N° D’ARTICLE MI10874130
N° MFR302-0212-OR/2X
Prix15.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet en maille détachable à cinq poches deux tons ANSI de type R classe 2
N° D’ARTICLE MI10874130
N° MFR302-0212-OR/2X
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
Prix15.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314169106
  • Nombre de poches
    5
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314169106

Aperçu

Description du fabricant
302-0212-OR/2X
  • 5 points de séparation
  • Maille de polyester respirante et détachable
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches extérieures à rabat inférieur
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche sur le haut de la poitrine/radio
  • 2 onglets de micro