Motion
302-MVLY-3X
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874370
N° MFR302-MVLY-3X
Prix10.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874370
N° MFR302-MVLY-3X
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
Prix10.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair à l’avant | 2 poches intérieures inférieures
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107 Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    2 poches intérieures inférieures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314072666
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-MV
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314072666
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-MVLY-3X
  • Maille de polyester respirante
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • 2 poches intérieures inférieures
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité
  • M-5X