Motion
305-HSSVFRLY-L/TG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-HSSVFRLY-L/XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874640
N° MFR305-HSSVFRLY-L/XL
Prix42.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-HSSVFRLY-L/XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874640
N° MFR305-HSSVFRLY-L/XL
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
Prix42.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Traitement Bon jusqu’à 25 lavages | Ruban réfléchissant argent Fr 2.0000 po | Fermeture Velcro
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314071737
  • Matériel
    Polyester uni
  • Composition du matériel
    Polyester uni
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314071737
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
305-HSSVFRLY-L/TG
  • Matériau solide traité au polyester pour prévenir l’apparition de la flamme
  • Traitement efficace pour jusqu’à 25 lavages
  • Ruban réfléchissant argenté FR 2 po
  • Fermeture autoagrippante
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Testé selon la norme ASTM D6413