Motion
305-SVZSE-LY/TG
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874673
N° MFR305-SVZSE-LY/XL
Prix25.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874673
N° MFR305-SVZSE-LY/XL
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
Prix25.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair à l’avant | Languettes pour micro | Poche radio | Traitement auto-extinguible
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, travaux routiers, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Fermeture à glissière à l’avant, pattes pour microphone radio, traitement auto-extinguible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314260407
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    5
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Deux tons
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314260407
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
305-SVZSE-LY/TG
  • Matériau en maille de polyester traité pour prévenir la formation de flamme
  • Ruban à deux tons non FR 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • 2 poches surdimensionnées à rabat inférieur
  • Poches inférieures surdimensionnées intérieures 2 avec fermeture
  • 1 poche de poitrine pour radio/cellulaire
  • Onglets de microphone
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Testé selon la norme ASTM D6413