Motion
333-1550-LY/5X
Manteau inférieur noir indéchirable à coquille souple ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10875065
N° MFR333-1550-LY/5X
Prix110.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau inférieur noir indéchirable à coquille souple ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10875065
N° MFR333-1550-LY/5X
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
Prix110.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les équipes d’arpentage, les services publics, les chantiers navals, les chantiers ferroviaires et partout où une grande visibilité est nécessaire.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314214073
  • Matériel
    616314214073
  • Nombre de poches
    7
  • CUP_NON
    616314214073

Aperçu

Description du fabricant
333-1550-LY/5X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • Coquille souple en polyester indéchirable tri-laminé avec doublure intérieure en molleton à grille en polyester et membrane en TPU (polyuréthane thermoplastique)
  • La membrane en TPU (polyuréthane thermoplastique) rend ce manteau extrêmement imperméable, coupe-vent et respirant
  • La doublure en molleton quadrillé réduit le poids du tissu tout en augmentant la chaleur et améliore l’efficacité et la respirabilité de l’évacuation de l’humidité
  • Matériau réfléchissant segmenté de 2 po
  • Capuchon amovible ajustable doublé de molleton avec fermeture éclair
  • Fermetures à glissière imperméables
  • Deux poches de poitrine extérieures et deux poches réchauffe-mains inférieures avec fermetures éclair imperméables
  • Poches pour stylo sur la manche
  • Deux onglets de micro
  • Trois grandes poches intérieures inférieures, dont une poche pour tablette
  • Ajustements des poignets à boucles et à crochets
  • Ajustement à la taille avec cordon de serrage