Motion
396-602-B-BULK
Évapeur EZ-Cool. PVA Serviette de refroidissement 13in. x 31in. EMBALLÉ EN VRAC bleu
N° D’ARTICLE MI10875674
N° MFR396-602-B-BULK
Prix6.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évapeur EZ-Cool. PVA Serviette de refroidissement 13in. x 31in. EMBALLÉ EN VRAC bleu
N° D’ARTICLE MI10875674
N° MFR396-602-B-BULK
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
Prix6.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    46 cm
  • Poids
    13 kg
  • Largeur
    37 cm

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Évapeur EZ-Cool. PVA Serviette de refroidissement 13in. x 31in. EMBALLÉ EN VRAC bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    616314265907
  • CUP_NON
    616314265907

Aperçu

Description du fabricant
396-602-B-BULK EZ-COOL EVAP. PVA
  • Le matériau Advanced Poly Vinyl Alcohol (PVA absorbe efficacement l’eau et la sueur et reste actif pendant des heures
  • L’évaporation naturelle procure une sensation de fraîcheur offrant du confort dans les environnements chauds
  • Rincez la serviette EZ-COOL® avant de l’utiliser et enveloppez-la autour du cou, de la tête ou essuyez d’autres points de pulsation pour un effet rafraîchissant exceptionnel
  • Conçu pour être utilisé encore et encore; lorsqu’il commence à sécher, il suffit de rincer à nouveau
  • Vous pouvez personnaliser en coupant à la taille ou en partageant
  • Lavable à la machine ou à la main
  • Offert en bleu, lime ou rose
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore
  • Si elle n’est pas ouverte, la serviette de refroidissement PVA a une durée de conservation illimitée et est réutilisable une fois ouverte si elle est entretenue correctement