Motion
39-C1375/L
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Fermeture à boucles et à crochets
N° D’ARTICLE MI10875700
N° MFR39-C1375/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Fermeture à boucles et à crochets
N° D’ARTICLE MI10875700
N° MFR39-C1375/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids supérieur avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Fermeture à boucles et à crochets
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    2243
  • Motif de prise
    Froissement
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314085932
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314085932

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURES 39-C1375/L
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le revêtement « froissé » en latex offre une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offre une résistance à l’abrasion
  • Le motif courbé ergonomique des doigts réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement