Motion
47-L171B/TG
Gants en latex non soutenus - taille TG ou taille 10, poignet droit, longueur 36 cm, bleus
N° D’ARTICLE MI10876268
N° MFR47-L171B/XL
Prix2.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en latex non soutenus - taille TG ou taille 10, poignet droit, longueur 36 cm, bleus
N° D’ARTICLE MI10876268
N° MFR47-L171B/XL
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
Prix2.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    XL
  • Épaisseur
    18 mil, 0.46 mm
  • Poids
    10.3 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la transformation des aliments et les applications où l’élimination de la doublure du troupeau doit être évitée.
  • Application
    Transformation des aliments
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008 • Sans silicone
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Sans latex
    Non
  • Doublé
    Non doublé
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314064173
  • Type de produit
    Latex
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Diamant surélevé
  • CUP_NON
    616314064173

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE EN LATEX NON SUPPORTÉE 47-L171B/XL
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008
  • Sans silicone