Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- Longueur38.1 cm
- Épaisseur de la paume - Impériale3.5 mil
- Épaisseur3.2 mil, 0.08 mm
Détails
- ApplicationIdéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris l’automobile, les produits pharmaceutiques, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
- MarqueQRP
- CouleurBleu
- Type de poignetRoulé
- DescriptionGants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3.5 mil
- Mot-clé de descriptionSans poudre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeIndustriel
- Motif de priseTexturé
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant4BQF09S
- Numéro CUP du fabricant616314278587
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produitsQualatrile
- Types de produitsGants
- Normes respectéesASTM 3578-95, ASTM 573, ASTM ANSI ESD S11.11-1993, ASTM D319-10 (2015), ASTM D3577-09 (2015), ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6124, EN 455 (1 et 2), ESD STN 11.12-2000, conforme RoHS, U.S. PHARMACOPEIA-NATIONAL-FORMULARY (USP-NF)
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceEntièrement texturé
- CUP_NON616314278587
Aperçu
- Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
- La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
- Résistance de surface antistatique 10^9 ohms
- Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
- Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
- Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
- Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
- Conforme à la norme RoHS
- Conforme à la norme ASTM D6319
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure