Motion
533-100352
533-100352 CONNECTEUR D'OUTIL DE SANGLE 4.5"
N° D’ARTICLE MI10876314
N° MFR533-100352
Prix17.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
533-100352 CONNECTEUR D'OUTIL DE SANGLE 4.5"
N° D’ARTICLE MI10876314
N° MFR533-100352
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
Prix17.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le connecteur d’outil à sangle de 4.5 po permet de fixer rapidement la plupart des outils en quelques secondes sans modifier structurellement les outils. À utiliser avec le ruban autoadhésif de fixation à outil. Une fois qu’un point de fixation a été installé sur un outil, une longe à outil peut être utilisée pour attacher l’outil à un point de fixation fixe.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Connecteur d’outil de sangle 4.5 po - limite de charge maximale de 3 lb - Emballage de détail
  • Caractéristiques et avantages
    • Limite maximale de 10 livres• Comprend 1 - 533-100011 longes• Comprend 6 - 533-100352 connecteurs• Comprend 1 rouleau de 533-700101 rubans• Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273254

Aperçu

Description du fabricant
533-100352 CONNECTEUR D'OUTIL DE SANGLE 4.5"
  • Limite maximale de 10 livres
  • Comprend une longe 1 - 533-100011
  • Comprend un connecteur 6 - 533-100352
  • Comprend 1 rouleau de ruban 533-700101
  • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante