Motion
533-100353
Connecteur d’outil de sangle 5.5 po - limite de charge maximale de 3 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10876315
N° MFR533-100353
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur d’outil de sangle 5.5 po - limite de charge maximale de 3 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10876315
N° MFR533-100353
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
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.13 cm
  • Longueur
    39.37 cm
  • Poids
    3.63 kg
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le connecteur d’outil à sangle de 5.5 po permet de fixer rapidement la plupart des outils en quelques secondes sans modifier structurellement les outils. À utiliser avec le ruban autoadhésif de fixation à outil. Une fois qu’un point de fixation a été installé sur un outil, une longe à outil peut être utilisée pour attacher l’outil à un point de fixation fixe.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Le connecteur d’outil à sangle de 5.5 po permet de fixer rapidement la plupart des outils en quelques secondes sans modifier structurellement les outils. À utiliser avec le ruban autoadhésif de fixation à outil. Une fois qu’un point de fixation a été installé sur un outil, une longe à outil peut être utilisée pour attacher l’outil à un point de fixation fixe.
  • Caractéristiques et avantages
    • Connecteur d’outil de 5.5 po • Charge maximale de 3 livres • Dé d’accrochage à tête pivotante comprenant 6 connecteurs d’outil par emballage • Chaque article est prêt pour la vente au détail, 6 par emballage dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273261
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314273261

Aperçu

Description du fabricant
533-100353
  • Connecteur d’outil 5.5 po
  • Charge maximale de 3 livres
  • Anneau en D à tête pivotante comprenant 6 connecteurs d’outil par paquet
  • Chaque article est prêt pour la vente au détail, 6 par paquet dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante