Motion
556-2XL
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10876337
N° MFR556-2XL
Prix13.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10876337
N° MFR556-2XL
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
Prix13.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Taille
    2XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Description
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A5 solides et à l’abrasion de niveau 4 . Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéal pour les applications qui nécessitent une manipulation précise.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314352621
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314352621

Aperçu

Description du fabricant
556-2XL
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le revêtement en polyuréthane est doux et flexible pour maintenir la dextérité et adhère bien sans sensation collante ou collante
  • La fourche renforcée du pouce offre une durée de vie prolongée et une protection accrue
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer de gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets