Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Longueur42 cm
- TailleXS
- Poids5.1 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la finition et le fonctionnement de la machine.
- ApplicationNettoyage, analyse de laboratoire, imprimerie, produits agrochimiques, assemblage
- Matériau de revêtementNitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasionNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance aux coupuresNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance à la perforationNiveau 4
- EN3884121
- Caractéristiques et avantages• Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une prise supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses • MicroFinish s’adapte à différentes conditions en réagissant comme de minuscules ventouses • Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur ajustement • Revêtement MicroFinish procurant une excellente résistance à la perméation de liquides • Confort et dextérité remarquables • Protection solide contre les perforations et les abrasions
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseMicrofini
- DoubléVerrouillage
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314054235
- Type de produitNitrile
- Gamme de produitsActivGripTM
- Type de protectionRésistant aux produits chimiques
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Normes respectéesEN 388 2016, 4121X
- Finition de surfaceMicro
- CUP_NON616314054235
Aperçu
- Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une adhérence supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses
- MicroFinish s’adapte à différentes conditions en réagissant comme de minuscules ventouses
- Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Le revêtement MicroFinish s’assure d’une excellente résistance à la perméation de liquide
- Confort et dextérité incroyables
- Protection solide contre les perforations et les abrasions
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure