Motion
67-306/L
Gants jetables résistants aux liquides – Taille G, nitrile, surface à prise en écailles de poisson, sans poudre, épaisseur de 6 mils, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10876400
N° MFR67-306/L
Prix17.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides – Taille G, nitrile, surface à prise en écailles de poisson, sans poudre, épaisseur de 6 mils, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10876400
N° MFR67-306/L
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
Prix17.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    30.5 cm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    6 mil
  • Épaisseur
    6 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité.
  • Application
    Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
  • Marque
    Grippaz
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    L’Ambi-dex® avec technologie Grippaz de squames de poisson offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité. Idéal pour l’utilisation de détergents nettoyants et le nettoyage intensif par pulvérisation sous pression.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Supérieur
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67-306/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314221903
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    Ambi-Dex Grippaz Jan San
  • Types de produits
    Gants
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Poignée pour écailles de poisson
  • CUP_NON
    616314221903

Aperçu

Description du fabricant
67-306/L À USAGE PROLONGÉ, AMBIDEXTRE
  • La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une traction supplémentaire avec l’équipement et les surfaces mouillés
  • Résistant aux solutions détergentes contenant de l’hydroxyde de sodium et de l’eau de Javel, ainsi qu’aux autres détergents de nettoyage courants
  • Le mélange de nitrile exclusif de 6 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables à usage unique conventionnels – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
  • Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Couleur jaune synonyme de manipulation de produits chimiques