Motion
7060/S
Blouson en satin 100 % coton traité ignifuge Hi-Vis
N° D’ARTICLE MI10876442
N° MFR7060/S
Prix71.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson en satin 100 % coton traité ignifuge Hi-Vis
N° D’ARTICLE MI10876442
N° MFR7060/S
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
Prix71.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39.88 cm
  • Poids du matériel
    9 oz
  • Taille
    S

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909004178
  • Matériel
    662909004178
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    662909004178

Aperçu

Description du fabricant
7060/S HAUTE VISIBILITÉ 100 % COTON TRAITÉ
  • 9 oz Le tissu en satin de coton 100 % traité ignifuge protège contre les étincelles légères.
  • Les boutons-pression anodisés ne se corrodent pas et empêchent le retour de flamme
  • La coloration haute visibilité avec ruban réfléchissant ignifuge de 2 po rend ce produit très facile à voir
  • Collet escamotable noir pour soudeurs
  • Rabat de harnais à boucles et à crochets à l’arrière
  • 1 poche intérieure au bas de la hanche