Motion
710SANF/2XL
Gants antimicrobiens en tricot sans couture à mélange d’aramides avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876460
N° MFR710SANF/2XL
Prix13.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antimicrobiens en tricot sans couture à mélange d’aramides avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876460
N° MFR710SANF/2XL
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
Prix13.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    49.53 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4533
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909712790
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909712790

Aperçu

Description du fabricant
710SANF/2XL TRICOT ARAMIDE SANS COUTURE
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille en mélange d’aramides est légère, offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Les gants antimicrobiens sont non toxiques et non corrosifs et sont conformes aux normes de la FDA, de l’EPA et de l’USDA en matière de contact avec les aliments
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon