Motion
ADT601880
Brosse à disque abrasive NAMPOWER, style turbine, diamètre de 60mm , longueur de garniture de 18mm , grain de 80 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI10878615
N° MFRADT601880
Prix185.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque abrasive NAMPOWER, style turbine, diamètre de 60mm , longueur de garniture de 18mm , grain de 80 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI10878615
N° MFRADT601880
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
Prix185.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    60 mm
  • Longueur de la garniture
    18 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Combinaison de carbure de silicium/céramique
  • Type de soie
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    843469114501
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Porte-outil Flow Thru - vendu séparément
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Type
    Style de turbine

Aperçu

Description du fabricant
ADT601880 80X TURBINE, BROSSE DE PONÇAGE