Motion
606554
LUTZE CABLEFIX® X Système d’entrée de câble 22 Points d’entrée
N° D’ARTICLE MI10881935
N° MFR606554
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE CABLEFIX® X Système d’entrée de câble 22 Points d’entrée
N° D’ARTICLE MI10881935
N° MFR606554
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    3.0-6.5 mm, 5.0-9.2 mm, 9.0-12.5 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Homologué UL Type 4X, Type 12 et Type 13
  • Marque
    CABLEFIX®
  • Comportement brûlant
    HB conformément à la norme UL 94
  • Couleur
    Noir
  • Dimensions de la découpe
    112 mm L x 36 mm H
  • Conception du cadre
    148.0 L x 60.0 H x 13.5 P
  • Matériau du cadre
    Polyamide (PA) avec renfort en fibre de verre
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Nombre de câbles
    16, 4, 2
  • Nombre d’ouvertures
    23
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Classe de protection
    IP65, Type 4X, Type 12, Type 13
  • Matériau du joint
    Caoutchouc butyle (IIR)
  • Plage de température
    -40°C à +80°C / -40°F à +176 °F
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
606554 CABLEFIX X SYSTÈME D'ENTRÉE 22
  • Les câbles s’installent facilement en poussant l’extrémité à travers le joint d’étanchéité par l’avant
  • Soulagement de la tension dans une direction
  • Économisez plus de 50 % d’espace d’installation et 80 % de temps d’installation par rapport à l’utilisation de presse-étoupes individuels
  • Facile à installer, boulonné avec quincaillerie incluse
  • Les joints intégrés offrent une excellente protection contre les infiltrations
  • Les points d’entrée sont scellés par défaut, éliminant le besoin de bouchons d’obturation
  • La découpe standard facilite la préparation de l’armoire et est compatible avec les poinçons courants
  • Sans silicone