Motion
K24X28X13-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K24X28X13-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10882063
N° MFRK24X28X13-A/0-7
Prix20.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K24X28X13-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10882063
N° MFRK24X28X13-A/0-7
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
Prix20.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.384 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K24X28X13-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.384 oz, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K24X28X13-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    18800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K24X28X13-A/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES