Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage260 mm
- Longueur jusqu’à Alésage240 mm
- Extérieur Diamètre375 mm
- Taille de la visM24 x 180
Détails
- Couple d’installation1180 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT131260
- Numéro CUP du fabricant662345058063
- MatérielAcier
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures