Motion
T131480
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10899021
N° MFRT131480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10899021
N° MFRT131480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    480 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    285 mm
  • Extérieur Diamètre  
    615 mm
  • Taille de la vis
    M27 x 220

Détails

  • Couple d’installation
    1763 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T131480
  • Numéro CUP du fabricant
    662345058179
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
T131480 B113 480MM X 615MM BUSHI SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté