Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Longueur jusqu’à Alésage85 mm
- Extérieur Diamètre355 mm
- Taille de la visM18 x 50
Détails
- Couple d’installation475 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT601280
- Numéro CUP du fabricant662345060820
- MatérielAcier
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures