Motion
6-607-005-002-0000

WICHITA CLUTCH
6-607-005-002-0000

Raccord produit - Dimensions : 7, 7.8100 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série HSD
N° D’ARTICLE MI10906084
N° MFR6-607-005-002-0000
Prix4,856.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WICHITA CLUTCH
6-607-005-002-0000

Raccord produit - Dimensions : 7, 7.8100 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série HSD
N° D’ARTICLE MI10906084
N° MFR6-607-005-002-0000
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
Prix4,856.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    7.8100 po
  • Code de taille du raccord produit
    7

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    HSD

Aperçu

Description du fabricant
6-607-005-002-0000 7.0 HSD AVEC COLLET DE 2.5 CM