Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreDemi-cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-26001-02
- Numéro CUP du fabricant810001797553
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDoux
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieVS450
- Normes respectéesTaux d’impact élevé Z87+, CE EN166
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON810001797553
Aperçu
- Bras latéraux inclinables de 3 qui s’étendent et se rétractent pour une adaptabilité maximale Protège-front souple allongé pour aider à bloquer la saleté, la poussière et la sueur Conception de charnière sans métal de qualité supérieure Lentille allongée pour une protection accrue sans restreindre la vision périphérique Protection UV à 100 % Pont nasal souple pour un confort accru et un ajustement antidérapant Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique de première qualité