Motion
BC4-0100

SKF
BC4-0100

Roulements à rouleaux cylindriques, quatre rangées, complément complet - cylindriques, DI 280 mm, DI 390 mm, largeur 275 mm
N° D’ARTICLE MI10914004
N° MFRBC4-0100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BC4-0100

Roulements à rouleaux cylindriques, quatre rangées, complément complet - cylindriques, DI 280 mm, DI 390 mm, largeur 275 mm
N° D’ARTICLE MI10914004
N° MFRBC4-0100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    390 mm
  • Global Largeur  
    275 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579559713
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    7316579559713

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES BC4-0100 , FO