Motion
RBC4-0101 F

SKF
RBC4-0101 F

Anneau extérieur avec jeu de rouleaux , CRB, quatre rangées - cylindrique, DI 166 mm, D.E 210 mm, largeur 155 mm
N° D’ARTICLE MI10914076
N° MFRRBC4-0101 F
Prix5,082.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RBC4-0101 F

Anneau extérieur avec jeu de rouleaux , CRB, quatre rangées - cylindrique, DI 166 mm, D.E 210 mm, largeur 155 mm
N° D’ARTICLE MI10914076
N° MFRRBC4-0101 F
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
Prix5,082.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    166 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    155 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement, revêtement MnPh
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579537209
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • CUP_NON
    7316579537209

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR RBC4-0101 F AVEC JEU DE ROULEAUX ,