Motion
151RD-10X250
Tubulure - DI 0.44 po, DI 0.63 po, longueur 250 pi
N° D’ARTICLE MI10914155
N° MFR151RD-10X250
Prix4.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 0.44 po, DI 0.63 po, longueur 250 pi
N° D’ARTICLE MI10914155
N° MFR151RD-10X250
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
Prix4.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.00 po
  • Longueur
    250 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.44 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.63 po
  • Épaisseur du mur
    0.09 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Tubulure de frein à air EndureMC . • Dure plus longtemps - Conserve sa FLEXIBILITÉ plus longtemps dans la chaleur et le froid! • Le Kuri Tec® Endure s’appuyant sur des composés de polyester offre une plage de températures de service supérieure à celle des tubes en nylon traditionnels, ce qui contribue à une durée de vie plus longue.
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    822353157176
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -85 à 200 oF
  • Types de produits
    Tubulure de frein à air renforcé Endure de série 151 - Type B, rouge
  • Normes respectées
    Conformité : Conforme à la norme DOT FMVSS 106. Conforme aux exigences de performance de la norme SAE J844.
  • Style
    Tubulure de frein à air renforcée - Type B
  • Type
    Tubulure de frein pneumatique
  • CUP_NON
    822353157176

Aperçu

Description du fabricant
151RD-10X250 FREIN À AIR ROUGE 5/8 PO DE X250 PI
  • Systèmes de freins pneumatiques pour camions, autobus et véhicules commerciaux.
  • Systèmes de freins pneumatiques de remorque.
  • Systèmes d’air auxiliaires.