Motion
2020-800X20
Série 2020-800X20 2020™ 8 po Flexible de manutention de matériaux renforcés en polyuréthane de qualité alimentaire pour usage intensif, diamètre intérieur et longueur standard de 20 pi, avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI10914175
N° MFR2020-800X20
Prix188.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 2020-800X20 2020™ 8 po Flexible de manutention de matériaux renforcés en polyuréthane de qualité alimentaire pour usage intensif, diamètre intérieur et longueur standard de 20 pi, avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI10914175
N° MFR2020-800X20
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
Prix188.66 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Tube en polyuréthane double épaisseur résistant à l’abrasion très épais
  • Numéro CUP du fabricant
    822353173244
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention renforcé de tissu en polyuréthane de qualité alimentaire robuste série 2020™ avec fil de mise à la terre
  • Applications typiques
    Déchargement en vrac de camions et de wagons, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif robuste, manipulation de matériaux - abrasif robuste, aspiration et décharge
  • CUP_NON
    822353173244
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
2020-800X20 TIGERFLEX SÉRIE 2020 8" X 2
  • Tube en polyuréthane double épaisseur résistant à l’abrasion extra épais - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Matériaux de qualité alimentaire - La doublure de tuyau (surface en contact avec le produit) est conforme aux exigences applicables de la FDA (04) et de l’USDA (12). Renforcement du tissu – Conçu avec une gaine en fil de polyester de haute résistance à la traction, de qualité alimentaire, pour gérer les applications d’aspiration et de décharge à haute pression. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l'huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>