Motion
221-1062X500
Tubulure - DI 0.50 po, DI 0.63 po, longueur 500 pi
N° D’ARTICLE MI10914182
N° MFR221-1062X500
Prix0.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 0.50 po, DI 0.63 po, longueur 500 pi
N° D’ARTICLE MI10914182
N° MFR221-1062X500
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
Prix0.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.50 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.63 po
  • Épaisseur du mur
    0.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubes de couleur LLDPE de qualité industrielle pour les applications industrielles générales.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène basse densité linéaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353036655
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 140 oF
  • Types de produits
    Tubulure linéaire en polyéthylène basse densité de qualité industrielle série 221
  • Normes respectées
    RoHS
  • Style
    Tuyauterie en polyéthylène de qualité industrielle
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353036655

Aperçu

Description du fabricant
221-1062X500 IND. NOIR LLDPE .500PO X5/8POX
  • Transfert d’air et de liquides dans des applications industrielles
  • Conduites de remplissage de l'humidificateur
  • Pour les utilisations extérieures où l’exposition à la lumière du soleil se produit
  • Conduites de vidange de climatisation
  • Conduites d’air de l’instrument