Motion
251GR-03X100
Tubulure - 0.12 po DI, 0.19 po DE
N° D’ARTICLE MI10914207
N° MFR251GR-03X100
Prix1.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - 0.12 po DI, 0.19 po DE
N° D’ARTICLE MI10914207
N° MFR251GR-03X100
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
Prix1.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    0.75 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.12 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.19 po
  • Épaisseur du mur
    0.04 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Tubulure de frein à air EndureMC . • Dure plus longtemps - Conserve sa FLEXIBILITÉ plus longtemps dans la chaleur et le froid! • Le Kuri Tec® Endure s’appuyant sur des composés de polyester offre une plage de températures de service supérieure à celle des tubes en nylon traditionnels, ce qui contribue à une durée de vie plus longue.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Vert
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    822353164099
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -85 à 200 oF
  • Types de produits
    Tubulure de frein à air non renforcé Endure de série 251 - Type A, Vert
  • Normes respectées
    Conformité : Conforme à la norme DOT FMVSS 106. Conforme aux exigences de performance de la norme SAE J844.
  • Style
    Tubulure de frein à air non renforcé - Type A
  • Type
    Tubulure de frein pneumatique
  • CUP_NON
    822353164099

Aperçu

Description du fabricant
251GR-03X100 FREIN À AIR VERT 3/16 PO X100 PI
  • Systèmes de freins pneumatiques pour camions, autobus et véhicules commerciaux.
  • Systèmes de freins pneumatiques de remorque.
  • Systèmes d’air auxiliaires.