Motion
B-0406-FJSH
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915454
N° MFRB-0406-FJSH
Prix10.01 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915454
N° MFRB-0406-FJSH
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
Prix10.01 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353183380
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • CUP_NON
    822353183380

Aperçu

Description du fabricant
SIÈGE B-0406-FJSH JIC 37 DG POUR FLEXIBLE BRD