Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.4720 po
- Taille du tableau de bord05
- Corps hexagonal0.9449 po
- Taille hexagonale24 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.0870 po, 27.60 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau05
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- Diamètre intérieur5/16 po, 7.90 mm
- Taille SAE-05
- Taille du filetageM20 x 1.5
- Poids0.21 lb
- Largeur0.9449 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Type de connexionDIN métrique 24° lourd
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1DIN métrique 24° lourd
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsDIN 2353 / ISO 8434-1
- Type de raccordmétrique DIN lourd
- Numéro CUP du fabricant822353186794
- Angle d’accouplement24 °
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsCône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN lourd 3865
- Type de jointDIN 24 °Cône
- Angle assis24 °
- Normes respectéesDIN 3865
- StyleDroit
- Norme de filetageMétrique
- Type de filDIN métrique 24 °Lourd
- CUP_NON822353186794